Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L 260026 Tauchfühler -55 bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W924521
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260026
EAN/GTIN:
     4260376260026
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Der besonders robuste V2A-Hülsen-Temperaturfühler des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur Messung an Heizungsanlagen, wie Wärmepumpen, Brennwertkesseln, BHKW, Solarthermie sowie Haustechnik bestimmt. Das hochwertige Silikon-Anschlusskabel hält auch dauerhaft den hier üblichen hohen Temperaturen stand. Mit dem Stecker wird der Fühler schnell, einfach und zuverlässig an eine Busverkabelung angeschlossen.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird er als Zubehör vollautomatisch erkannt und installiert. Die aufgezeichneten Messwerte sind dann auf der Web-Oberfläche sichtbar.
Made in Germany
Features:
Digitaler Temperatursensor für 1-Wire Bus
robustes Anschlusskabel, dauerhaft temperaturfest
Stecker für besonders einfache Montage
Mit verstärktem Blitzschutz
Lieferumfang:
V2A-Temperaturfühler + Y-Bus-Adapter
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
6 mm
Messbereich Temperatur:
-55 bis 125 °C
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-55 °C
Fühler-Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: eintauchfühler, SCHEIDL, Sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 17,82*
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 17,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.