Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1V 3200 mAh Zellen-Zahl: 3 20 C Box Hardcase T-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W919851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1414162
EAN/GTIN:
     4016139336350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die Conrad-Energy Eco-Line LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kunstflugmodellen oder Modellautos.
Die neue Conrad-Energy Akkupacks Generation beruht auf neuster LiPo-Technologie welche zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Durch die gesteigerte Energiedichte konnten die Abmessungen auf ein Minimum reduziert werden was auch an ihrem geringen Gewicht bemerkbar ist.
Mit den neuen LiPo Eco-Line Akkupacks in der Conrad-Energy Familie wird ihnen ein breitgefächertes Sortiment geboten mit welchem Sie Ihren Bedarf für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt abdecken können.
Alle Akkupacks sind fertig konfektioniert mit einem vormontierten Steckersystem, verfügen über ein XH Balancer Anschluss und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Features:
Fertig konfektioniert mit Steckersystem
XH Balancer Anschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
138 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
290 g
Zellen-Zahl:
3
Herst.-Teilenr.:
1414162
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
LiPo
Bauform:
Box Hardcase
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
11.1 V
Kapazität:
3200 mAh
Stecksystem:
T-Buchse
Balancer-Stecksystem:
XH
Belastbarkeit:
20 C
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 11,1v, lithium polymer akku, li-po akkupack, 4016139062891, Conrad energy, Eco-Line, Eco Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,00*
€ 32,58*
6 Tage
89
€ 6,99*
ab € 41,99*
€ 56,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.