Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ESG 6 Einschaltstrombegrenzer ESG 6 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W91628
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 6
EAN/GTIN:
     4016138821000
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Der Einschaltstrombegrenzer ESG 6 von BLOCK verhindert das ungewollte Auslösen von Sicherungen beim Einschalten von Elektrowerkzeugen. Dies geschieht bei Verbrauchern mit einem hohen Einschaltstrom, wie z. B. Transformatoren, Elektromotoren, etc. Sie erzeugen so hohe Anlaufströme, dass Netzsicherungen für den entsprechenden Leitungskreis ansprechen. Platzsparend im schlanken Gehäuse mit flachem Stufenprofil passt der ESG 6 hervorragend in Ihr Anlagenkonzept. Der ESG 6 ist mit einem servicefreundlichen Federzug-Stecksystem ausgestattet. Durch den hohen Nennstrom von bis 16 A können auch mehrere Verbraucher oder ganze Arbeitsplätze über die Einschaltstrombegrenzung geschaltet und versorgt werden.
Features:


Innenwiderstand 7,8 Ohm
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Schutzart IP 20
Weitere Informationen:
Leistung:
3680 W
Tiefe:
59 mm
Höhe:
89 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
170 g
Eingangsspannung:
110 + 230 V/AC
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Anschluss A:
Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Nennstrom (max.):
16 A
Anschluss B:
Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Produkt-Art:
Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Einschaltstrombegrenzer, block einschaltstrombegrenzer, block transformatoren, Block, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,71*
€ 74,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,87*
€ 74,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,66*
€ 74,67*
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 75,41*
€ 5,95*
ab € 65,05*
€ 76,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.