Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter Cinch Buchse auf Cinch Buchse Rot Adapter, Einbau CP30230M CP30230M Inhalt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W911361
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
grau + rot
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30230M
Typ:
CP30230M
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
Cinch
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Nickel + Rot
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
Cinch-Buchse
Anschluss B:
Cinch-Buchse
Gehäuse-Material:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,35*
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 9,37*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,50*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 21,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,24*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,29*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,30*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,20*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,96*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.