Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard 419646 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0603 1% 30St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90818
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstandszubehör
dickfilmwiderstand
Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen.
Weitere Informationen:
Typ:
419646
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 104,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 104,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.