Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-ALPHA Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90505
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4312495
EAN/GTIN:
     0095969664608
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Alpha ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Alpha wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 690 V Wechsel-/Gleichspannung bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 690 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft.
Features:
LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (30 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3
Lieferumfang:
Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Länge:
35 mm
Breite:
78 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
310 g
Typ:
2100-ALPHA
Messfunktion:
Phasenprüfung + Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Frequenz (max.):
70 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 095969664608, Beha Amprobe, 2100-ALPHA, 836-2700
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 59,91*
€ 73,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,80*
€ 74,50*
€ 8,95*
ab € 58,31*
€ 74,51*
€ 5,95*
ab € 62,17*
€ 76,39*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 62,01*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 180,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.