Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR-123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1430 mAh 3V 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W890811
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6205301401-10
EAN/GTIN:
     4260390490126
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
10er-Set
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
34.5 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
CR-123A
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1430 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,77*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,89*
€ 53,98*
3 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,85*
€ 53,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,27*
€ 62,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.