Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 624307000 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W88429
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624307000
EAN/GTIN:
     4007430172006
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Segment-Höhe:
7.0 mm
Innen-Ø:
22.23 mm
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Metabo, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,20*
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 8,23*
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 13,14*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,31*
€ 5,46*
ab € 9,51*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.