Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3325000 Forstnerbohrer 40mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86900
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3325000
EAN/GTIN:
     4006885332508
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 40mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
40 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer wolfcraft, Wolfcraft, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 17,74*
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 17,77*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,54*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 17,57*
€ 24,75*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.