Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7491010 HSS Metall-Spiralbohrer 1mm Gesamtlänge 34mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86614
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7491010
EAN/GTIN:
     4006885749108
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Länge:
34 mm
Durchmesser:
1 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
34 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1 mm
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
1 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,94334*
Lager 615
15
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,97334*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 12,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,97334*
€ 1,15827
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,70334*
€ 0,83697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59334*
€ 0,70607
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 14,6001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.