Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel FACAB SolarPlus 0410330400500 Photovoltaikkabel 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W858051
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     0410330400500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712. Sie dürfen in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Die Leitung gilt als kurz- und erdschlußsicher und ist für direkte Erdverlegung geeignet. Sie entspricht der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-E 2283-4.
Zusätzlich werden an den Leitungen folgende Prüfungen durchgeführt:
· Abrieb nach EN 50289-3-7
· Wasser AD 7 nach HD 516
· Ölbeständig nach NEK 606/EN60811
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0410330400500
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Photovoltaikkabel
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.10 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Ozonbeständig + Halogenfrei
Prüfspannung:
6500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FACAB SolarPlus
Nennspannung U0:
1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1<br>Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 61034<br>Ha
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, 10mm² photovoltaikkabel, mc4 verbindungsleitung, 500m solarkabel, Faber Kabel, FACAB, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 7,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 7,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.