Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1523988 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W857681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523988
EAN/GTIN:
     4010886815038
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Extra lange Winkelschraubendreher mit Kugelkopf im blauen Kunststoff-Einsteckhalter.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, imbusschlüssel gedore 2mm, schlitz-winkel-schraubendreher satz, inbusschlüsselsatz gedore, Gedore, 847-8054, Sechskant-schlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 26,72*
€ 34,47*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 26,68*
€ 35,49*
10 Tage
100
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 36,32*
5 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 28,82*
€ 36,99*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 28,41*
€ 41,62*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,62*
€ 49,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,74*
€ 48,48
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 36,08*
€ 42,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,81*
€ 40,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,53*
€ 37,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,94*
€ 36,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,41*
€ 33,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 KEL 10
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 2
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 2,5
ab € 1,87*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 3
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 4
ab € 2,18*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 5
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 6
ab € 3,12*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 8
ab € 4,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.