| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W84805 Herst.-Nr.: 70820 EAN/GTIN: 4011150708209 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (blaue LED). Zusätzlich ist die Umschaltung auf einen Vibrationsalarm möglich für z.B. laute Umgebungen oder stumme Signalisierung. Empfänger mit Wandaufhängung und Gürtelclip. Features: Funkreichweite bis 150 m Optisches und Vibration Rufsignal Mit Gürtel-Clip Lieferumfang: Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung. Hinweise: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Lautstärke: | 88 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | blaue LED | Empfängermaße: | 107 x 70 x 33 mm | Sendermaße: | 29 x 81 x 18 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Silber + Schwarz | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 2 x 1,5 V Mignon (AA) | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,44* | € 37,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,96* | € 37,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,35* | € 48,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,93* | € 53,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|