Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fey Elektronik NCR-18650BF Akkupack x 18650 Stecker Li-Ion 3.6V 6700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W829561
Hersteller:
     Fey Elektronik
Herst.-Nr.:
     PA-UL-LNB46
EAN/GTIN:
     4260030441839
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Leistungsstarker 18650 Akkupack mit Schutzbeschaltung und JST-Stecker.
Features:
Hochwertiger Panasonic Akku verbaut
Schutzbeschaltung
UL- und IEC-Zulassung
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Länge:
69 mm
Breite:
40.5 mm
Gewicht:
125 g
Spezialakku-Besonderheiten:
Stecker
Größe:
18650
Herst.-Teilenr.:
PA-UL-LNB46
Typ:
NCR-18650BF
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
6700 mAh
Produkt-Art:
Akkupack
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 96,42*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 74,38*
€ 96,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.