Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212161 WIREFOX-D 40 Kabelentmanteler Geeignet für Leitungen 4.5 bis 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W80758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212161
EAN/GTIN:
     4046356454452
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm ¿ 40¿mm¿Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte
Weitere Informationen:
Höhe:
30.5 mm
Länge:
167 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
239.3 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
40 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Geeignet für:
Leitungen
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,74*
€ 39,74*
€ 5,46*
ab € 34,06*
€ 40,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,38*
€ 40,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,39*
€ 41,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,91*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212313
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.