Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 8728000 Forstnerbohrer 35mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W80530
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     8728000
EAN/GTIN:
     4006885872806
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm

Lieferumfang:
Inklusive 1 Markierhilfe, Kunststoff, Für die gängigen Scharnierlochmaße ø 26 und 35 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Werkzeugstahl
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
35 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer wolfcraft, Wolfcraft, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 17,62*
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 17,65*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,50*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,73*
€ 3,50*
ab € 28,55*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.