Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71918-126LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang, inkl. Zugentlastungsklemme Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796391
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-126LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.8 mm
Länge:
8.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
52.32 mm
Nennspannung:
1500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
71918-126LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
26
Anschluss:
Print
DIN-Norm:
DIN 41651
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang + inkl. Zugentlastungsklemme
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Polzahl Gesamt:
26
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, stiftleiste fci, stiftleiste, stiftleiste 26polig, FCI, IDC Quickie, 182-2877, wannenbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,93*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,65*
1 Tag
2050
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 2,81*
1 Tag
71
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
71600-326LF
ab € 0,792*
Zubehör
Amphenol
71600-026LF
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.