Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 77311-802-36LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796281
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77311-802-36LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
91.44 mm
Länge:
11.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
2.4 mm
Nennspannung:
1500 V
Herst.-Teilenr.:
77311-802-36LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
36
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
36
Weitere Suchbegriffe: FCI, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,87*
1 Tag
61
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
6 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.