Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 75869-102LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794701
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
LF-Steckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 14
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.57 mm
Länge:
25.48 mm
Farbe:
blau
Breite:
9.2 mm
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
75869-102LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Blau
Pole:
14
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
14
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste fci, stiftleiste, stiftleiste 14pol, FCI, IDC Quickie, 771-0054, wannenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,10*
1 Tag
50
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
1 Tag
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
23
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.