Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 69802-132LF 69802-132LF SMD PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794371
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69802-132LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
amphenol ausziehwerkzeug

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.47 mm
Länge:
20.32 mm
Breite:
17.78 mm
Typ:
69802-132LF
Herst.-Teilenr.:
69802-132LF
Polzahl:
32
Material:
Polyphenylensulfid
RM:
1.27 mm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
SMD PLCC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, ic sockel plcc, FCI, Sockets, 863-3374, ic fassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7260
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,822*
€ 1,87*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,17*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
6 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 15,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
69802-032LF
ab € 0,784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.