Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W788101 Herst.-Nr.: 70575 EAN/GTIN: 4000870705759 |
| |
|
| | |
| MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu einem Meter, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V. Features: Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 84 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Kategorie: | Verbindungskabel | Produkt-Art: | Verbindungskabel | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, led-leiste, led leiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,53* | € 7,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 8,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 8,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,82* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,38* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|