Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-078 SMD-Pinzette PSF SA Meißel 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78617
Herst.-Nr.:
     5-078
EAN/GTIN:
     4250838505765
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Gewicht:
16 g
Spitzenform:
Meißel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
55 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
1 mm
Typ:
PSF SA
Backenspitzenbreite:
0.7 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,56*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,58*
€ 8,95*
ab € 7,79*
€ 11,54*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,60*
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 19,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,97*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,42*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.