Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W785521 Herst.-Nr.: 0560 1405 EAN/GTIN: 4029547014260 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets · Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenstrom. Das Hitzdraht-Anemometer testo 405i wird in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet zum kompakten Messgerät für Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen und Volumenströme. Ausgestattet mit einem auf bis zu 400 mm ausziehbaren Teleskoprohr ermöglicht es flexible Einsätze in Räumen und Kanälen. Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen. Abschließend können die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden. In Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i eignet sich das testo 405i auch zur Bestimmung von Kühl- und Heizleistungen. Features: Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App Weitere Informationen: | | Höhe: | 41 mm | Länge: | 200 mm | Breite: | 30 mm | Auflösung Windgeschwindigkeit: | 0.01 m/s | Messbereich Temperatur (max.): | +60 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): | 30 m/s | Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): | 0 m/s | Produkt-Art: | Anemometer | Kategorie: | Anemometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,54* | € 119,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,69* | € 120,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,97* | € 124,42* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 110,69* | € 128,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,16* | € 129,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|