Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ3171 Sicherheitstransformator 1 x 230 V, 400V 1 x 24 V/AC 30 VA 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76522
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ3171
EAN/GTIN:
     4016138819052
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Ausführung mit Klemmen, Erdanschluss und geschweißter Fußplatte.
Features:
1 x 230 V, 400 V
1 x 24 V/AC
1.25 A
30 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 VA
Höhe:
87 mm
Länge:
78 mm
Breite:
59.5 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.05 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Typ:
IZ3171
Ausgangsstrom:
1.25 A
Isolationsklasse:
Ta40/B
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
IEC61558-2-6, VDE0570 Teil 2-6
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Bauart:
Offen
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 30 va, sicherheitstrafo, elma TT, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 42,37*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 42,39*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 80,82*
€ 103,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.