Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology Lüftergitter mit Filtereinlage 1 St. (B x H x T) 85 x 85 x 10mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763871
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
profan technology lüftergitter
lüftergitter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Lüftergitter mit Filtereinlage
Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
925
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.