Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology Lüftergitter 1 St. (B x H) 200mm x 200mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763301
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 200mm
lüftergitter

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt + vernickelt
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 8,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 8,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.