Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology PB2123HBT Axiallüfter 230 V/AC 33.9 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763121
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408543
EAN/GTIN:
     4016139144801
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
21 W
Höhe:
32 mm
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
657 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
130 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Flachstecker 3 mm
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Farbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
33.9 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
47 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse ac, axial gebläse, PROFAN Technology, PB2123HBT, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 27,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 27,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.