Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack Litz Wire Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.80mm Außen-Durchmesser (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W759261
Hersteller:
     Pack Litz Wire
Herst.-Nr.:
     80-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,8mm
kupferdraht
kupferdraht 0,4x50m
Anwendungsbeispiele:
- HF-Transformatoren
- HF-Übertrager
- HF-Drosseln
- Elektronische Vorschaltgeräte
Features:
3-fach Isolierung
Verkürzte Wicklungszeit
Lieferumfang:
Spule 50 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
80-0019
Typ:
80-0019
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.80 mm
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.60 mm
Oberfläche:
Lackisoliert
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60950
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: Pack Litz Wire, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 102,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 102,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5338* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.