Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W746661 Herst.-Nr.: 81 11 250 EAN/GTIN: 4003773078470 |
| |
|
| | |
| Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Robust, hoch belastbar. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen. Bis Ø 75 mm. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 355 g | Material: | Chrom-Vanadium Elektrostahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Syphonzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, Knipex, 124-5846, Connectorenzange |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,19* | € 34,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,86* | € 35,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,34* | € 36,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,63* | € 37,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,01* | € 38,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|