Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 14-650-VDE VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74599
Herst.-Nr.:
     14-650-VDE
EAN/GTIN:
     4250838509572
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.
Lieferumfang:
VDE Schraubendreher 75 x 2,5 mm + VDE Schraubendreher 100 x 3,5 mm + VDE Schraubendreher 125 x 5,5 mm + VDE Schraubendreher 150 x 6,5 mm + VDE KS-Schraubendreher, Größe 0 + VDE KS-Schraubendreher, Größe 1 + VDE Spannungsprüfer 150 V - 250 V.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
7teilig
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
gehärtet + brüniert
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv
Anwendungsbereich:
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, Bernstein Tools, KS-Schraubendreher, KS-Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 39,27*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 42,46*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 43,97*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,63*
€ 49,36*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 50,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,91*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,20*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,43*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.