Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-3-100 Schaltdraht 1 x 0.20mm² Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W737201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105-3-100
EAN/GTIN:
     4014991240686
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
schaltdraht gelb
1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
105-3-100
Typ:
105-3-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Starr + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 29,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 29,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1311* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.