Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1587/MDT FC Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 2 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W735981
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4692716
EAN/GTIN:
     0095969797283
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenzumrichter
Ein einziges bedienungsfreundliches Messgerät für die erweiterte Fehlersuche und präventive/prädiktive Wartungsaufgaben in Echtzeit, mit dem Sie Schäden an der Isolierung schnell erkennen können.
Seit Jahren erarbeitet sich Fluke den Ruf, die weltweit zuverlässigsten, robustesten und innovativsten Digitalmultimeter herzustellen. Das Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC bildet hier keine Ausnahme.
Für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, ist das Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC das einzige Messgerät, das Ihnen die Funktionen eines Hochleistungs-DMM, eines modernen Isolationstesters und Drahtlos-Konnektivität für den Austausch und die Verfolgung von Ergebnissen in einer Einheit bietet.
WERTVERSPRECHEN
Das Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC ist das einzige Messgerät, das die Durchführung einer erweiterten Isolationsprüfung für präventive und prädiktive Wartungsaufgaben ermöglicht. Es bietet hierfür die folgenden Funktionen:
· PI (Polaritätsindex) / DAR (dielektrisches Absorptionsverhältnis) mit TrendIt™ Graphen zum schnelleren Identifizieren von Problemen
· Speicherplatz über mobile Fluke Connect® Measurement App macht das Notieren der Ergebnisse überflüssig, reduziert Fehler und speichert die Daten für Verlaufsanalysen
· Die Temperaturkompensation über die App hilft bei der Festlegung genauer Grundwerte und relevanter historischer Vergleiche
· Die Funktion zur Verfolgung und Trenddarstellung ermöglicht das Erkennen einer Verschlechterung im Laufe der Zeit und erleichtert das Treffen von Echtzeit-Entscheidungen vor Ort (erfordert Fluke Asset Health™ Software, separat erhältlich)

Fluke 9040 Phasen-Drehrichtungstester
· Zum Messen der Phasendrehung, wenn Drei-Phase-Versorgungen zum Speisen der Motoren verwendet werden
· Ermöglicht die schnelle Ermittlung der Phasenfolge und eignet sich ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Fluke i400 Strommesszange –
· Genaue Messung von Wechselstrom ohne Unterbrechung des Stromkreises
· 1 mA/A-Ausgang garantiert einfaches Ablesen
· Einzige Strommesszange mit CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Sicherheitsspezifikation
Features:
Isolationsmessgerät und Multimeter in Einem
Inkl. Fluke 9040 Phasen-Drehrichtungstester
Inkl. i400 Flex-Stromzange
Lieferumfang:
1x Isolations-DMM · 1x Messleitungen · 1x Hartschalenkoffer · 1x Benutzerhandbuch auf CD · 1x Abgesetzter Isolations-Tastkopf · 1x Fluke 9040 Phasen-Drehrichtungstester · 1x Fluke i400 Strommesszange · Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
50 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
624 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Frequenz (max.):
100000 Hz
Prüfspannung:
50 + 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
2 GΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 50 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Frequenz (min.):
0.01 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
0.001 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969797283, Fluke, 1587/MDT FC, 905-5923
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.080,54*
€ 1.240,96*
€ 5,95*
ab € 1.172,58*
€ 1.240,98*
Frei Haus
ab € 1.178,88*
€ 1.241,60*
€ 5,90*
ab € 1.191,76*
€ 1.262,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.192,41*
€ 1.265,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,96*
€ 1.476,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,08*
€ 1.461,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.159,28*
€ 1.379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,38*
€ 1.335,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,60*
€ 1.302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,54*
€ 1.285,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665127
ab € 5.054,30*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 825,03*
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 897,51*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,61*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,18*
Zubehör
Fluke
4014969
ab € 233,54*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 24,16*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.