Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ Sport-Lenkdrachen Calypso II Rainbow Spannweite (Details) 1100mm Windstärken-Eignung 2 - 5 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     112322
EAN/GTIN:
     4031169123602
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Dieser neue HQ- Einsteigerdrachen zeichnet sich vor allem durch eine robuste Verarbeitung aus. Das Segel besteht aus festem Ripstop Nylon, das Gestänge ist aus nahezu unzerbrechlichem Fiberglas. Der Aufbau ist einfach, die Flugeigenschaften extrem gutmütig. Der Calypso II kann über einen weiten Windbereich auch von Anfängern sicher und zuverlässig geflogen werden. Die Zugkräfte sind moderat, aber deutlich. Die Fluggeschwindigkeit überfordert den Piloten nicht.
Features:
Einsteiger-Lenkdrachen
Inkl. Schnur und Spulen
Lieferumfang:
Lenkdrachen · Schnur · Spule · Anleitung.
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
590 mm
Modell:
Calypso II Rainbow
Windstärken-Eignung:
2 - 5 bft
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Spannweite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: HQ, Calypso II Rainbow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 31,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 31,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.