Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52032813 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73126
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52032813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit installiert werden, da sie einfach in das Bohrloch gesteckt werden und durch die 150 mm langen, verzinnten Litzen sofort anschlussfertig sind.
Hinweise:
Betriebsspannung Litze Gelb = minus, 2. Ader = plus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
52032813
Betriebsstrom:
16 mA
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,02*
1 Tag
210
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.