Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8118-004.61 LED-Drehdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 5W Schaltleistung (max.) 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W729481
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8118-004.61
EAN/GTIN:
     4011644006675
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
dimmer schwarz
dimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Betätigung durch Drehen
Durchmesser:
33 mm
Typ:
8118-004.61
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
100 W
Produkt-Art:
LED-Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: interbär schnurdimmer, interBär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 95,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,55*
€ 95,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.