Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8118-000.61 LED-Drehdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 5W Schaltleistung (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W729431
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8118-000.61
EAN/GTIN:
     4011644006668
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
interbär schnurdimmer
dimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
Betätigung durch Drehen
Durchmesser:
33 mm
Typ:
8118-000.61
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Transparent
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
100 W
Produkt-Art:
LED-Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,25*
€ 92,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 92,96*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 155,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.