| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W72175 Herst.-Nr.: 60959 EAN/GTIN: 4026179609598 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von bis zu 5 konstant leuchtenden Lämpchen oder 15 LEDs mit 3,2 V/DC Betriebsspannung. Features: Mit Verteilerleiste Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Verteilerleiste | Anzahl Anschlüsse Dauerlicht: | 5 | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Ausgangsspannung: | 3.2 V | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Beleuchtungstrafo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, Kahlert Licht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,37* | € 20,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 20,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,33* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|