Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W721241
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SSS171
EAN/GTIN:
     4260174666259
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
Durch Hitzeeinwirkung zieht sich der Schlauch zusammen, schützt und isoliert so Kabel und Anschlüsse.
Features:
171 Teile
Schrumpfrate: 2:1


Lieferumfang:
(Ø x L) 2 x 30 mm + (Ø x L) 4 x 60 mm + (Ø x L) 4.5 x 60 mm + (Ø x L) 5 x 60 mm + (Ø x L) 6 x 60 mm + (Ø x L) 8 x 90 mm + (Ø x L) 9 x 90 mm + (Ø x L) 10 x 100 mm + (Ø x L) 12 x 90 mm + (Ø x L) 18 x 90 mm
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
7SSS171
Typ:
7SSS171
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Material:
Polyolefin
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, Spezialwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 33,08*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 33,10*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 43,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.