Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 191807084 Fußschalter mit Zugentlastung Gold 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W720291
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     191807084
EAN/GTIN:
     4008224227612
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Zugentlastung

Hinweise:
Installation nach Schutzklasse II (L,N).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Typ:
191807084
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Gold
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, fußtaster, Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,64*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,07*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 17,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.