Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z2023S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.3 Schrägverzahnt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W71593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z2023S
EAN/GTIN:
     4037373392032
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnräder messing modul 0,3

Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Anzahl Zähne:
20
Innenbohrung:
1
Bauart:
Z 20S
Besonderheiten:
Schrägverzahnt
Baugröße:
H0
Modul:
0.3
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Messing
Produkt-Art:
Micro-Zahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,78*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,80*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.