Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CAT ESC Programmierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima CAT ESC Programmierbox
Artikel-Nr.:
     615-W711683
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2110110
EAN/GTIN:
     4250650962043
Suchbegriffe:
Absima
CAT ESC
Mit einer benutzerfreundlichen LCD-Benutzeroberfläche sorgt unsere Absima Programmbox dafür, dass die Programmierung Ihres Reglers jetzt schnell und mühelos vonstatten geht. Nehmen Sie die Feinabstimmung Ihrer Einstellungen mühelos vor, egal ob Sie auf der Rennstrecke oder in Ihrer Werkstatt sind. Kompakt und tragbar ist sie Ihr ultimativer Begleiter an der Rennstrecke.
Features:
Über 33 Parameter einstellbar
Passend für Absima CATS Premium Fahrtenregler
Lieferumfang:
CATS Programmierbox + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
73.5 g
Herst.-Teilenr.:
2110110
Stecksystem:
Futaba
Produkt-Art:
Programmierbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.