Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais A53TP25D 25A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W706721
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     A53TP25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Schaltet bis zu 530 Vrms bei Lasten wie Motoren, Transformatoren und Heizungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.
Lieferumfang:
Schiene und Kühlkörper bitte separat bestellen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
103.8 mm
Breite:
75 mm
Typ:
A53TP25D
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
750 A
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 218-1915, hockey puck gehäuse, lastrelais 3 phasen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 265,69*
€ 326,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,02*
€ 326,66*
Frei Haus
ab € 280,79*
€ 355,79*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 406,47*
€ 469,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.