Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Batterietester Batterietester LCD Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9V Batte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W705831
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0037
EAN/GTIN:
     4013674064250
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester mit großen LC-Display. Für AAA, AA, C, D, 9V, Lady N (LR1), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 sowie Knopfzellen etc. Batterie-Zustand-Anzeige in drei Anzeige-Bereichen mit 18 Balken.
Features:
Kompakter Knopzellen- und Batterietester
Mit LC-Display
Für mehr als 12 unterschiedliche Batterie-Typen
Lieferumfang:
Batterie-Tester · Micro-Batterie · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
118 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
89 g
Typ:
Batterietester LCD
Anzeige:
LCD
Geeignet für:
Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich:
1,5 V + 3 V + 6 V + 9 V
Zellentyp:
Batterie
Produkt-Art:
Batterietester
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Batterieprüfgeräte, Batterietester, CR-123, CR-P2, cr-p2 ansmann, batterieprüfgeräte, HyCell, Batterietester LCD, Button Cell Tester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 14,59*
€ 4,50*
ab € 10,05*
€ 14,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 21,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.