Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1409405 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 320 x 230 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W701731
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1409405
EAN/GTIN:
     4016139056418
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Elektriker Werkzeugkoffer
Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Schaumstoffverkleidung für einen sicheren Transport. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern, Trageriemen und verstärkten Kanten und Ecken.
Features:
Absperrbare Bügelschlösser
Verstärke Ecken und Kanten
Schaumstoffverkleidung
Lieferumfang:
Koffer + 2 Schlüssel + Trageriemen
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
320 mm
Farbe:
blau
Breite:
230 mm
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Blau
Belastbarkeit (max.):
5 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 30,25*
1 Tag
387
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 30,26*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 34,67*
€ 5,95*
ab € 26,19*
€ 36,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.