Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M30130 Bügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W69319
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M30130
EAN/GTIN:
     4003315703891
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Features:
Inkl. 3 Sägeblätter
Lieferumfang:
3 Sägeblätter (1 x Holz, 2 x Metall).
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Gewicht:
460 g
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 300mm, bügelsäge, bügelsäge mannesmann, Brüder Mannesmann, Handbügelsäge, Handsaege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 8,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 8,88*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,38*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 19,31*
€ 3,50*
ab € 29,67*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.