Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 370102403-1 Wickeldraht 1 x 0.20mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68861
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102403-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.
Hinweise:
Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver.
ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
370102403-1
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.01 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m, Kabeltronik, 370102403, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,19*
1 Tag
172
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,21*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.