Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 65010002 Litze LiH-T 1 x 1mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68527
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     65010002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Allgemeine Verdrahtungstechnik mit der Forderung nach erhöhter Temperaturbeständigkeit sowie Halogenfreiheit in anspruchsvoller Umgebung. Das Isolationsmaterial weist außergewöhnliche Zähigkeit und Biegsamkeit, hohe Kriechfestigkeit sowie Schlagzähigkeit auf und erfüllt die Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) für Nahrungsmittelkontakt in den USA. Diese Schaltlitzen können innerhalb eines großen Temperaturfensters eingesetzt werden und sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmittel. Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!
Features:
Schaltlitze 120 °C
Hinweise:
12Y-Hytrel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
65010002
Material (Details):
Kupferlitze; verzinnt
Isolierung:
12Y-Hytrel®
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
Leiteraufbau:
32 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.90 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
LiH-T
Isolationsmaterial:
Elastomer
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze kabeltronik, Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,19*
1 Tag
59
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,21*
6 Tage
74
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.