Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 690205100 Schaltdraht Yv0(St)Y 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68493
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     690205100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
690205100
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
0.4 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Yv0(St)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
2 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht yv 2 x 0.50 mm², schaltdraht, schaltdraht 0,5 mm², Kabeltronik, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,07*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,78*
1 Tag
278
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,01*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 20,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.