Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Einweg-Lichtschranke S8-PR-5-G00-XG 950801540 Sender 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W663701
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801540
EAN/GTIN:
     8027893071179
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke aus der Midi-Sensoren Serie S8. Kompakte Größe und Leistungsstärke für die anspruchsvollsten Erkennungsanwendungen. Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
42 mm
Breite:
14 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
S8-PR-5-G00-XG
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Wellenlänge:
660 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Gehäusematerial:
ABS
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Sender
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, datalogic lichtschranke, Datalogic, S8-PR-5-G00-XG, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,83*
€ 66,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 66,22*
€ 3,50*
ab € 61,22*
€ 78,75*
76 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,37*
€ 86,64*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 116,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.