Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 229750 Mülleimer 60l (B x H x T) 330 x 720 x 250mm Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W663671
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     229750
EAN/GTIN:
     7310791061078
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
720 mm
Farbe:
weiß
Breite:
330 mm
Volumen:
60 l
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Mülleimer
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 37,44*
1
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 37,45*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 30,72*
€ 37,61*
1
€ 5,50*
ab € 30,82*
€ 38,59*
12 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 32,56*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
226002
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.